テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 漏電遮断器
漏電遮断器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
定格電流(A)
20
注文コード
14655279
品番
GB-2EC 20A 30MA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,100
この商品は
定格電流
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
パールテクト分電盤の主幹ブレーカ
型式
GB-2EC
質量(kg)
0.18
定格電圧(V)
AC100-AC100/AC200-AC200
定格電流(A)
20
接続方式
表面形
JIS規格
JIS C 8222 Ann2
動作時間
(最大)0.1秒
定格遮断容量(kA)
(AC100V)1.5、(AC100V/AC200V)1.5、(AC200V)1.0
定格感度電流(mA)
30
過電流引きはずし方式
熱動
極数・素子数
2P2E
フレーム(AF)
30
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
14655279
GB-2EC 20A 30MA
27448576
GB-2EC 20A 30MA
Eシリーズ 漏電遮断器
テンパール工業
1台
¥
4,398
税込
¥
4,838
注文コードが変更になりました