曜日別特売
1655302 スクリーン ダブルバブル スモーク ZEROGRAVITY(ゼログラビティー) 14666059

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1655302 スクリーン ダブルバブル スモーク ZEROGRAVITY(ゼログラビティー) 14666059
1655302 スクリーン ダブルバブル スモーク ZEROGRAVITY(ゼログラビティー) 14666059

スクリーン ダブルバブル スモーク

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個主な適合車種YZF-R25 15-18(ABS可)/YZF-R3 15-18(ABS可)スモーク注文コード14666059品番1655302
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

エアを送ってアクリルプラスチックを膨らますブローモールドという製法によって、透視度に優れた歪みのない視界を作り出します。時速300km/hオーバーの極限下で鍛えぬかれた品質を有し、AMA等の様々なレースシーンにおいて採用されています。
優れた光学性
飛行機の操縦席のスクリーンと同じ「膨らまし成形」製法により作られています。その為、非常に光学性に優れ、変形のない視界を確保することができます。
強さと柔軟性
最高のアクリルプラスチックを使用し、引き延ばしによる製法過程を経たスクリーンは、強さと柔軟性をあわせ持ちます。柔軟性はロードバイブレーションを吸収し、割れにも強い仕上がりです。
最高の装着と仕上がり
工場にて事前に穴あけされており、完全ボルトオン設計です。マウンティングの穴とスクリーンの輪郭によりカウルとの正確な装着が可能となります。一つ一つの製品に手作業による光沢仕上を施し、製品には2度の検査を行います。

スモークタイプダブルバブル主な適合車種YZF-R25 15-18(ABS可)/YZF-R3 15-18(ABS可)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25910159
2022-10-08
用途: 純正からの交換
その他業種

シュリンクがされていましたが、めちゃくちゃ目立つ白い傷ががっつり入っていました。
配送途中の傷ではなく、個体差だと思いますので生産側に問題があります。
これはクジ引きの要素なので仕方なく使います。
固定穴などは、バッチリです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする