曜日別特売
20531590 アルミ (フロント) レース対応ダイレクトタイプ BUILD A LINE(ビルドアライン) 14668493

アルミ (フロント) レース対応ダイレクトタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本
内容量1本注文コード14668493品番20531590
参考基準価格(税別)¥18,400販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択など、高い耐久性と安全性を併せ持つイギリス グッドリッジ社製のブレーキホース。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。
車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。

仕様【取り廻し】レース対応ダイレクトタイプ【フィッティング】アルミ主な適合車種YZF-R1 15-20 *ABS不可
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする