※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 突っ切り・溝入れ用
突切り・溝入れ用ホルダ JSXXR/L05
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
勝手
L
寸法B(mm)
6
注文コード
14671179
品番
JSXXL0606X05
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・寸法B
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
独自のクランプ機構採用の新多機能工具シリーズ。直径 Φ12 mm 以下の小型部品加工に最適。
用途
突切り、前挽き用バイト
寸法H(mm)
6
寸法B(mm)
6
勝手
L
寸法LF(mm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
5.8
寸法HF(mm)
5.6
適合インサート
JVPN12L08F005-20
注意
※右勝手のホルダ (JSXXR...) には、右勝手のインサートを使用。※左勝手のホルダ (JSXXL...) には、左勝手のインサートを使用。