※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JSXXR0808F05 突切り・溝入れ用ホルダ JSXXR/L05 タンガロイ 14671240 JSXXR0808F05 突切り・溝入れ用ホルダ JSXXR/L05 タンガロイ 14671240

突切り・溝入れ用ホルダ JSXXR/L05

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 勝手R 寸法B(mm)8 注文コード14671240 品番JSXXR0808F05
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は勝手・寸法Bなど9種類から選べます 他の種類を見る

独自のクランプ機構採用の新多機能工具シリーズ。直径 Φ12 mm 以下の小型部品加工に最適。

用途突切り、前挽き用バイト 寸法H(mm)8 寸法B(mm)8 勝手R 寸法LF(mm)85 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法WF(mm)0.2 寸法HF(mm)7.7 適合インサートJVPN12R08F005-20
注意
※右勝手のホルダ (JSXXR...) には、右勝手のインサートを使用。※左勝手のホルダ (JSXXL...) には、左勝手のインサートを使用。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする