※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 突っ切り・溝入れ用
突切り・溝入れ用ホルダ SVER/L-CHP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14671565
品番
SVER1012H10-CHP
参考基準価格(税別)
¥28,300
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
新設計の高剛性クランプ機能を備えたシリーズ。直径Φ12mm以下の小型部品の溝入れ・ねじ切り加工に最適。
用途
高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りバイト
寸法H(mm)
10
寸法B(mm)
12
勝手
R
寸法LF(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
1.78
寸法HF(mm)
10
適合インサート
VGP10-100F-000
寸法CWX(mm)
1
寸法CWN(mm)
0.5