GALESPEED(ゲイルスピード)
タンクステー TYPE-6(棒)(セパハン/ブレーキ) [VRE/RE/VRC/RM共通]
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
14672368
品番
29000061
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
仕様
クランプタンクステー用 GS32タンク対応
適合
【クランプタイプ】タンクステー、【ハンドルタイプ】セパハン
タイプ
ブレーキ