ラバーシールベアリング

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14672867 品番63032RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る
内径(mm)17 外径(mm)47 厚さ(mm)14
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14672684
2024-10-10
用途:
ゲイルスピードホイールのベアリング交換に使用させて頂きました。
その他業種

ゲイルスピードのベアリングは、正規で購入すると、たいへん、高いです。でも、KOYOのベアリングをOEM供給しているので、全く同じものが安く手に入ります。ゲイルスピードのベアリングの交換となると、モノタロウのベアリングは、格別安いといろんなサイトでも公開されています。モノタロウで購入して正解です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする