サイズS
全長(cm)22
中指長(cm)7.5
手の平幅(cm)9.5
手のひらまわり(cm)19
材質・原手:ケブラー紡績糸 ・すべり止め:ポリ塩化ビニル
色イエロー
ゲージ数7
規格ISO13997-TDM、EN388-2003
耐切創性D、4
機能耐切創、耐引裂、耐熱
入数(双)1
用途耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など
厚さ(mm)1.8
質量(g)58
混率(%)ゲブラー(R)紡績糸100、ポリ塩化ビニル(すべり止め)
材質(すべり止め)ポリ塩化ビニル
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ケブラー紡績糸