曜日別特売
HG-20 7G すべり止め アトム 14676875

 

HG-20 7G すべり止め アトム 14676875
HG-20 7G すべり止め アトム 14676875

7G すべり止め

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズLL
全長(cm)24.5
内容量1双注文コード14676875品番HG-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,550

スタンダードタイプに滑り止め加工をしたような作業に対応します
摩耗に強いポリ塩化ビニルのすべり止め付

用途
耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など
サイズLL全長(cm)24.5中指長(cm)8.3手の平幅(cm)11.6手のひらまわり(cm)23.2材質・原手:ケブラー紡績糸 ・すべり止め:ポリ塩化ビニルイエローゲージ数7規格ISO13997-TDM、EN388-2003耐切創性D、4機能耐切創、耐引裂、耐熱入数(双)1厚さ(mm)1.8質量(g)89混率(%)ゲブラー(R)紡績糸100、ポリ塩化ビニル(すべり止め)材質(すべり止め)ポリ塩化ビニルコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー紡績糸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする