HG-21 10G すべり止め アトム 14676893 HG-21 10G すべり止め アトム 14676893

10G すべり止め

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 14676893 品番 HG-21
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

スタンダードタイプに滑り止め加工をしたような作業に対応します
フィット感を重視したすべり止め付

サイズM 全長(cm)23 中指長(cm)7.7 手の平幅(cm)9.7 手のひらまわり(cm)19.4 材質・原手:ケブラー紡績糸 ・すべり止め:ポリ塩化ビニル イエロー/ホワイト ゲージ数10 規格ISO13997-TDM、EN388-2003 耐切創性C、3 機能耐切創、耐引裂、耐熱 入数(双)1 用途耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など 厚さ(mm)1.2 質量(g)45 混率(%)ゲブラー(R)紡績糸100、ポリ塩化ビニル(すべり止め) 材質(すべり止め)ポリ塩化ビニル コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ケブラー紡績糸

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする