用途耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など
サイズL全長(cm)24.5中指長(cm)8.6手の平幅(cm)10.5手のひらまわり(cm)21材質・原手:ケブラー紡績糸 ・すべり止め:ポリ塩化ビニル色イエロー/ホワイトゲージ数10規格ISO13997-TDM、EN388-2003耐切創性C、3機能耐切創、耐引裂、耐熱入数(双)1厚さ(mm)1.2質量(g)52混率(%)ゲブラー(R)紡績糸100、ポリ塩化ビニル(すべり止め)材質(すべり止め)ポリ塩化ビニルコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー紡績糸