HG-24 10G 指先すべり止め アトム 14676918 HG-24 10G 指先すべり止め アトム 14676918

10G 指先すべり止め

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 14676918 品番 HG-24
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,380 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別) アウトレット
¥1,790899

スタンダードタイプに滑り止め加工をしたような作業に対応します
指先部分のみすべり止めで、よりフィット感を重視。

サイズS 全長(cm)21.5 中指長(cm)7.9 手の平幅(cm)9.4 手のひらまわり(cm)18.8 材質・原手:ケブラー紡績糸 ・すべり止め:ポリ塩化ビニル イエロー/ブラック ゲージ数10 規格ISO13997-TDM、EN388-2003 耐切創性D、5 機能耐切創、耐引裂、耐熱 入数(双)1 用途耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など 厚さ(mm)1.4 質量(g)46 混率(%)ゲブラー(R)紡績糸100、ポリ塩化ビニル(すべり止め) 材質(すべり止め)ポリ塩化ビニル コーティング指先 材質(繊維部)ケブラー紡績糸

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-07-04
用途:
機械のメンテ
農・林・水産業

[Lサイズ]を購入。

全体的に[タイト&指が長め]でした。

つくりはシッカリしている分、私の手に合わなかったのが残念でした。

私にはこの手袋は[指が細めで長いひと]向けに感じました。仮に[Mサイズ]を購入しても、指の長さはよくても、タイトすぎてはめるのがキツイと思います。

因みに私の手は標準的な手の大きさだと思います。小さくもなく大きくもなく、グローブのような手でもありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする