サイズS
全長(cm)22
中指長(cm)7.4
手の平幅(cm)8.9
手のひらまわり(cm)17.8
材質原手:スペクトラ繊維、ポリエステル、ガラス繊維 ・すべり止め:ポリウレタン樹脂
色グレー/ホワイト
ゲージ数13
規格ISO13997-TDM、EN388-2003
耐切創性C、5
機能高耐切創、高弾性、耐摩耗性、耐水性、耐光性、低発塵性
入数(双)1
用途耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など
厚さ(mm)1
質量(g)47
混率(%)スペクトラ(R)繊維60、ガラス繊維15、ポリウレタン25
材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)スペクトラTM繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン