アトム
アトムの 耐切創手袋
アトムの アラミド 耐切創手袋
アトムの すべり止め付き アラミド
HG 13G SD PUコート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
14677119
品番
HG-157
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
サイズ
L
全長(cm)
24.9
中指長(cm)
8.2
手の平幅(cm)
9.8
手のひらまわり(cm)
19.6
材質
・原手:ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン ・すべり止め:ポリウレタン樹脂
色
イエロー/ホワイト
ゲージ数
13
規格
ISO13997-TDM、EN388-2003
耐切創性
B、3
機能
耐切創、低発塵性、耐熱、耐引裂
入数(双)
1
質量(g)
29
材質(すべり止め)
ポリウレタン樹脂
コーティング
手のひらコート
材質(繊維部)
ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン