サイズLL
全長(cm)25.7
中指長(cm)8.4
手の平幅(cm)10.2
手のひらまわり(cm)20.4
材質・原手:ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン ・すべり止め:ポリウレタン樹脂
色イエロー/ホワイト
ゲージ数13
規格ISO13997-TDM、EN388-2003
耐切創性B、3
機能耐切創、低発塵性、耐熱、耐引裂
入数(双)1
質量(g)30
材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン