サイズM
全長(cm)21
中指長(cm)7.3
手の平幅(cm)8.6
手のひらまわり(cm)17.2
材質・原手ケブラー長繊維、ポリウレタン ・すべり止め:ポリ塩化ビニル
色イエロー/ホワイト
ゲージ数15
規格ISO13997-TDM、EN388-2003
耐切創性B、2
機能耐切創、耐引裂、耐熱、低発塵性、耐油性
入数(双)1
用途クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械・電気・金属など)
厚さ(mm)0.6
質量(g)26
混率(%)ケブラー(R)長繊維97、ポリウレタン3
材質(すべり止め)ポリ塩化ビニル
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ケブラー長繊維、ポリウレタン