用途クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械・電気・金属など)
サイズL全長(cm)22中指長(cm)8手の平幅(cm)8.7手のひらまわり(cm)17.4材質・原手ケブラー長繊維、ポリウレタン ・すべり止め:ポリ塩化ビニル色イエロー/ホワイトゲージ数15規格ISO13997-TDM、EN388-2003耐切創性B、2機能耐切創、耐引裂、耐熱、低発塵性、耐油性入数(双)1厚さ(mm)0.6質量(g)33.6混率(%)ケブラー(R)長繊維97、ポリウレタン3材質(すべり止め)ポリ塩化ビニルコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー長繊維、ポリウレタン