HG-32 HG 15G SD すべり止めPVC アトム 14677155 HG-32 HG 15G SD すべり止めPVC アトム 14677155

HG 15G SD すべり止めPVC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズLL 注文コード14677155 品番HG-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,630
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

耐油性に優れたポリ塩化ビニールのすべり止め付

サイズLL 全長(cm)23 中指長(cm)8.1 手の平幅(cm)10 手のひらまわり(cm)20 材質・原手ケブラー長繊維、ポリウレタン ・すべり止め:ポリ塩化ビニル イエロー/ホワイト ゲージ数15 規格ISO13997-TDM、EN388-2003 耐切創性B、2 機能耐切創、耐引裂、耐熱、低発塵性、耐油性 入数(双)1 用途クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械・電気・金属など) 厚さ(mm)0.6 質量(g)29 混率(%)ケブラー(R)長繊維97、ポリウレタン3 材質(すべり止め)ポリ塩化ビニル コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ケブラー長繊維、ポリウレタン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする