アトム
HG 13G SD GLOVE
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
S
S
M
L
LL
全長(cm)
22
22
23
24
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
14677164
品番
HG-152
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
低発塵性の手袋に各種すべり止めコーティング加工。
耐油性・耐熱性など、作業用途が大きく広がります。
用途
細かい作業や各種作業手袋の下履きに最適です。
サイズ
S
全長(cm)
22
中指長(cm)
7.8
手の平幅(cm)
8.9
手のひらまわり(cm)
17.8
材質
・ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
色
イエロー
ゲージ数
13
規格
ISO13997-TDM、EN388-2003
耐切創性
C、3
機能
耐切創、低発塵性、耐熱、耐油性、耐引裂
入数(双)
1
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
30
混率(%)
ケブラー(R)長繊維60、ポリウレタン8、ウーリーナイロン32
材質(繊維部)
ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン