HG-152 HG 13G SD GLOVE アトム 14677173 HG-152 HG 13G SD GLOVE アトム 14677173

HG 13G SD GLOVE

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 14677173 品番 HG-152
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

低発塵性の手袋に各種すべり止めコーティング加工。
耐油性・耐熱性など、作業用途が大きく広がります。

サイズM 全長(cm)23 中指長(cm)7.9 手の平幅(cm)9.3 手のひらまわり(cm)18.6 材質・ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン イエロー ゲージ数13 規格ISO13997-TDM、EN388-2003 耐切創性C、3 機能耐切創、低発塵性、耐熱、耐油性、耐引裂 入数(双)1 用途細かい作業や各種作業手袋の下履きに最適です。 厚さ(mm)0.8 質量(g)33 混率(%)ケブラー(R)長繊維60、ポリウレタン8、ウーリーナイロン32 材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする