サイズL
全長(cm)23
中指長(cm)8
手の平幅(cm)9.3
手のひらまわり(cm)18.6
材質・ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
色イエロー
ゲージ数13
規格ISO13997-TDM、EN388-2003
耐切創性C、3
機能耐切創、低発塵性、耐熱、耐油性、耐引裂
入数(双)1
用途細かい作業や各種作業手袋の下履きに最適です。
厚さ(mm)0.8
質量(g)34
混率(%)ケブラー(R)長繊維60、ポリウレタン8、ウーリーナイロン32
材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
アズワン品番65-2015-64