サイズS
全長(cm)22
中指長(cm)7.8
手の平幅(cm)8.9
手のひらまわり(cm)17.8
材質・原手:ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン ・すべり止め:シリコン樹脂
色イエロー
ゲージ数13
規格ISO13997-TDM、EN388-2003
耐切創性B、3
機能耐切創、低発塵性、耐熱、耐引裂
入数(双)1
厚さ(mm)0.8
質量(g)69
混率(%)ケブラー(R)長繊維60、ポリウレタン8、ウーリーナイロン32、シリコン樹脂(すべり止め)
材質(すべり止め)シリコン樹脂
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン