HG-154 HG 13G SD すべり止め シリコン アトム 14677216

 

HG-154 HG 13G SD すべり止め シリコン アトム 14677216
HG-154 HG 13G SD すべり止め シリコン アトム 14677216

HG 13G SD すべり止め シリコン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
全長(cm)22
内容量1双注文コード14677216品番HG-154
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

耐切創性に加え、フィット感、薄さ、低発塵性を持つ手袋。
すべり止め跡が残りにくいシリコン樹脂のすべり止めを採用。

サイズM全長(cm)22中指長(cm)7.9手の平幅(cm)9.3手のひらまわり(cm)18.6材質・原手:ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン ・すべり止め:シリコン樹脂イエローゲージ数13規格ISO13997-TDM、EN388-2003耐切創性B、3機能耐切創、低発塵性、耐熱、耐引裂入数(双)1厚さ(mm)0.8質量(g)72混率(%)ケブラー(R)長繊維60、ポリウレタン8、ウーリーナイロン32、シリコン樹脂(すべり止め)材質(すべり止め)シリコン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする