サイズLL全長(cm)24中指長(cm)8.1手の平幅(cm)10手のひらまわり(cm)20材質・原手:ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン ・すべり止め:シリコン樹脂色イエローゲージ数13規格ISO13997-TDM、EN388-2003耐切創性B、3機能耐切創、低発塵性、耐熱、耐引裂入数(双)1厚さ(mm)0.8質量(g)80混率(%)ケブラー(R)長繊維60、ポリウレタン8、ウーリーナイロン32、シリコン樹脂(すべり止め)材質(すべり止め)シリコン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン