ドアマン 開閉力調整式 パラレル型(ストップ付・内装式)

(84件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14677374 品番 S101PV
参考基準価格(税別)¥7,940 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

幅の狭いトイレのドアから幅の広いリビングまで幅広く室内木製ドアに対応できる開閉力調整機能付ドアマン。

タイプパラレル型 用途室内用 アイボリー 勝手左右兼用 適合扉高さ(mm)1800 ストップ角度約70〜180° 適合扉木製ドア 適合扉幅(mm)600〜900 適合扉質量(kg)15〜30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:312

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 84
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-08
用途:
ドアの開閉に
農・林・水産業

中々付けるのが難しいですが うまく付けることが出来ました 右開く 左開くが難しかったです

2024-11-20
用途:
破損したものと交換
建設業・工事業

上手く取り付け出来ました。
70才のおじいちゃんでもできます。

1人が参考にしています
2024-12-20
用途:
屋内ドア

簡単キレイに取り付けできました。
閉まり具合も静かですが、調整がいまいち良く分かりませんでした。

対象商品:
14677356
2024-07-26
用途:
リビングドアに取り付け
農・林・水産業

孫がドアを力任せに閉めるので大きな音が出ていたので取り付けました。ゆっくり閉まるのですごく良い。取り付けは説明書をよく読んだらうまくできました。

1人が参考にしています
対象商品:
14677374
2025-03-21
用途:
ドアの部品交換
不動産業

スムーズに作業ができました。大変満足しています。商品の届くのが、めちゃくちゃ速いです。

対象商品:
14677365
2024-04-10
用途:
リビングのドア
建設業・工事業

ドアを孫が開けっ放しにするので、購入して設置。DIYで取扱説明書に沿って簡単に設置できました。

対象商品:
14677365
2024-03-19
用途:
室内ドアに使用
長岡溶接所 様

ドアが静かに閉まるし全開で固定も出来便利です。
室内のドアに後付けで使用してこれで3台目(ヶ所目)です。
1000円安い物も売ってますがブランドを信じてこれを使います。

対象商品:
14677365
2023-12-19
用途:
機械のメンテナンス
製造業

いつもリヨービのドアマン利用しています。取り付けが簡単で分からなときはYouTubeでも見れるので安心して購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする