曜日別特売
APF50507366 アルウェーブドリル WIDIN 14679921

アルウェーブドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
直径(Φmm)7.366
7.366
7.142
3
3.175
3.263
3.5
3.571
3.967
4
4.5
4.762
4.8
4.851
4.914
5
5.054
5.105
5.158
5.181
5.219
5.308
5.41
5.5
5.556
5.613
5.791
5.953
6
6.045
6.146
6.248
6.35
6.5
6.527
6.629
6.746
6.756
6.908
7
7.035
7.5
7.541
7.67
7.937
8
8.026
8.204
8.333
8.432
8.5
8.61
8.732
8.839
9
9.093
9.128
9.347
9.5
9.525
9.575
9.804
9.921
10
10.083
10.261
10.317
10.5
10.716
11
11.112
11.5
11.508
11.907
12
12.303
12.5
12.7
13
13.096
13.492
13.891
14
14.287
14.683
15
15.082
15.478
15.875
16
シャンク径8
全長3-1/2
3-1/2
60
2-3/8
63
2-1/2
65
2-3/4
75
3’’
3-1/4
82
88
95
3-3/4
4’’
100
4-1/4
108
4-1/2
114
4-3/4
120
5-5/16
135
5-3/8
136
5-11/16
5-13/16
148
5-15/16
6’’
152
6-3/16
6-5/16
160
溝長1-3/4
1-3/4
20
27/32
22
15/16
24
1-1/4
32
1-5/16
1-3/8
35
1-1/2
38
1-5/8
41
1-11/16
43
44
1-7/8
48
2-3/32
53
2-3/16
55
2-9/32
58
2-3/8
60
2-1/2
2-9/16
67
2-11/16
68
2-13/16
70
2-7/8
73
3’’
75
3-1/16
78
3-1/8
3-5/16
3-3/8
86
3-1/2
90
3-9/16
3-11/16
3-3/4
95
内容量1本注文コード14679921品番APF50507366
参考基準価格(税別)¥13,530販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

独自のDLCコートと3枚刃の組み合わせにより、センタリング無しで高硬度な穴加工が可能です。アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、マグネシウム、純銅、銅合金等の非鉄金属やチタン合金(Ti-6AI-4V)への加工が可能です。シャンク径は全サイズミリ規格で統一しています。

用途アルミ合金・アルミ鋳物・銅合金・樹脂・マグネシウム・チタン合金材質超々微粒子全長3-1/2刃数3溝長1-3/4直径(Φmm)7.366表面処理DLCコートねじれ角30゜シャンク径8直径(inch)L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする