曜日別特売
‐ 18-0 マルチオーブンパン プリンス工業 14680208

※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

18-0 マルチオーブンパン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード14680208品番
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

オーブン料理、ホイル包み焼き、フランベ料理などさまざまなアイデアを実現する万能オーブンパンです!※IH対応

板厚(mm)1.2仕様IH対応質量(kg)0.62サイズ(cm)27外径×深さ(Φmm×mm)270×30底径(Φmm)195TKG品番9-0106-0402TKG品番(2017)6-0097-0902
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする