マイト工業株式会社
マイト工業株式会社の 溶接ワイヤー
マイト工業株式会社の 溶接ワイヤーステンレス用
ステンソリッドワイヤー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(5kg)
注文コード
14680944
品番
MSSY-0905
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ワイヤー径(Φmm)
0.9
ワイヤー種類
ソリッド
適合機種
MDM-200
タイプ
ステンレス用
内容
1巻(5kg)
JIS規格
Z3321 YS308 相当
AWS規格
ER308