※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の キッチン・調理用品
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の バット・番重・コンテナ
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 番重・コンテナ本体
リス 折りたたみコンテナ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14681879
品番
CS-S51NR
参考基準価格(税別)
¥11,130
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
容量(L)
50
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
493×335×304
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
493×335×309
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×366×95
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×366×334
名入れ
なし
TKG品番
9-0176-0101
TKG品番(2017)
6-0169-0101