マイト工業株式会社
マイト工業株式会社の ベルト研磨
マイト工業株式会社の ハンディ用
FBS-50E用CBNスケールベルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
注文コード
14682877
品番
SBCBN-60G
参考基準価格(税別)
¥42,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
目詰まりしにくい
粒度
60G
ベルト幅(mm)
50
ベルト長さ(mm)
490
用途
黒皮はがし、重研削、メッキ・さび・塗装はがし
砥材
CBN
RoHS指令(10物質対応)
対応