曜日別特売
SBHL-60 FBS-50E用不織布ベルト マイト工業株式会社 14682904

FBS-50E用不織布ベルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(5本)注文コード14682904品番SBHL-60
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
用途ヘアライン研磨、さび落とし、劣化層はがし、各種表面仕上げ粒度60ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)495砥材A1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする