RP-60E用HL-SMベルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 14683884 品番 PBHS-150
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
用途
ヘアライン仕上げ
その他仕上げ、研磨
粒度150 適合スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリー 材質網基材不織布 タイプハード 特殊ジョイントタイプ 砥粒M RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする