マイト工業株式会社
マイト工業株式会社の ベルト研磨
マイト工業株式会社の ハンディ用
RP-60E用HALベルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
14684024
品番
PBHA-400
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕上面が良い
粒度
400
用途
非鉄、樹脂の塗装下地、高級メッキ下地などの仕上げ研磨
適合
スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリー
タイプ
ソフト研磨タイプ
砥粒
A
RoHS指令(10物質対応)
対応