マイト工業株式会社
マイト工業株式会社の ベルト研磨
マイト工業株式会社の ハンディ用
RP-60E用STダイヤクロスベルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14684679
品番
PBSD-1000
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
粒度
1000
用途
ガラスの劣化層除去、ガラスの微小キズ除去、ガラスの油膜、汚れ除去、ガラスのポリッシュ(磨き)
適合
スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリー
種類
ソフトダイヤベルト
砥粒
C
RoHS指令(10物質対応)
対応