曜日別特売
HPI508067N パワーMAXドリルHP8D内部給油タイプ WIDIN 14684681

パワーMAXドリルHP8D内部給油タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
直径(Φmm)6.7
6.7
6.1
6.2
6.35
6.3
6.4
6.5
6.6
6.746
6.8
3
3.175
3.264
3.572
3.97
4.039
4.763
5
5.159
5.1
5.2
5.3
5.558
5.5
5.7
5.953
6
7
7.145
7.541
7.5
7.7
7.8
7.938
8
8.1
8.334
8.5
8.6
8.733
8.7
8.8
9
9.129
9.1
9.525
9.5
9.7
9.8
9.921
9.9
10
10.1
10.2
10.32
10.3
10.5
10.716
10.8
11
11.113
11.2
11.3
11.4
11.509
11.5
11.7
11.8
11.908
12
12.304
12.5
12.7
12.8
13
13.5
14
14.288
14.5
15
15.1
15.2
15.3
15.5
15.875
15.8
16.078
16
16.2
16.5
17
17.463
17.5
18
18.5
19.05
19
19.253
19.8
20
シャンク径8
全長105
溝長67
内容量1本注文コード14684681品番HPI508067N
参考基準価格(税別)¥19,490販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ダブルマージン形状により穴径精度・真直精度・穴面粗さを高精度に仕上げます。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。

用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)材質超々微粒子全長105刃数2溝長67直径(Φmm)6.7先端角(°)140゜有効長(mm)57表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜シャンク径8直径(inch)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする