※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
タイガークラウン
タイガークラウンの キッチン・調理用品
タイガークラウンの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
タイガークラウンの ヘラ・スパチュラ
ウィズ シリコンゴムヘラ スプーンスモール
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14686596
品番
No1231
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
材質
本体:シリコンゴム(一体成型)、芯棒:ステンレス鋼
全長(mm)
225
耐熱温度(℃)
204
幅×長さ(mm)
35×13
TKG品番
9-0448-1701
TKG品番(2017)
6-0400-1601