※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の キッチン・調理用品
佐藤計量器製作所の 計量ツール・はかり・温度計
佐藤計量器製作所の 塩分濃度計・糖分計
ラーメンスープ濃度計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14688906
品番
SK-201R
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ラーメンスープの濃度とかんすいのボーメ度を測定することができます。
全長(mm)
185
質量(kg)
0.115
測定範囲
スープ濃度0.0〜32.0%、かんすいボーメ度0.0〜10.0
最小目盛
スープ濃度0.2%、かんすいボーメ度0.5
直径(mm)
29
TKG品番
9-0630-0801
TKG品番(2017)
6-0560-0801
注意
本製品は全反射にもとづいた屈折率を利用し、液体濃度を測定する機器です。そのため、光を通さない液体(白濁した液体など)にはご使用できません。