※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
旭
旭の 厨房機器・設備・調理機械
旭の 下調理機器類
旭の 切さい機
アサヒ スーパーブレンダーtiny
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14689168
品番
ASH-6S
参考基準価格(税別)
¥92,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
600
容量(L)
(ボトル)1.0
材質
ボトル/コポリエステル
質量(kg)
4.0
電源(V)
AC100(50/60Hz)
間口W×奥行D×高さH(mm)
185×260×392
回転数(min
-1
[r.p.m])
高速24000〜低速11000の5段階
処理容量(mL)
最大0.5L、最小60mL
定格時間
10分運転2分停止の連続
TKG品番
9-0642-0101
TKG品番(2017)
6-0576-0101