※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

JIW-G541 タイガー 業務用IH炊飯ジャー タイガー魔法瓶 14690123 JIW-G541 タイガー 業務用IH炊飯ジャー タイガー魔法瓶 14690123

タイガー 業務用IH炊飯ジャー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14690123 品番JIW-G541
参考基準価格(税別)¥220,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

厨房の効率化をバックアップ。
快適なお店づくりの実現をサポート。
IHの火力がさらにパワーアップ底+側面下のIHに、側面上IHを追加し、焼きの効果をプラス。
ごはんのはり・粘り・甘みがアップします。
炊きムラを抑える「W対流」IHの強火をお米に伝えるため、2つの強い対流を発生させ、均一に炊き上げます。
かまどの炊き技を再現。
理想的な火加減吸水.むらしの各工程で微妙な火加減をコントロール。
メリハリのきいた加熱でお米のおいしさを引き出します。
早炊きもOK!浸漬した米を約30分で炊き上げます。
業務用IH炊飯器<DSIL0><DSIL3><DSIL!>お好みの炊き加減に調節できる「マニュアル炊飯」前炊き・火力・温度・むらしの各工程のレベルを変えることで、お店独自のこだわりのごはんを。
米の種類に応じて炊き方を変えたり、丼物・カレーメニューには「かため」など、お好みに合わせて調節できます。
無洗米も上手に、6メニューを炊き上げ白米・無洗米・すしめし・炊き込み・おかゆ・玄米コース付。
炊き上がり時刻がセット可能。
洗ってすぐでも炊ける「前炊きあり/なし」選択スイッチ付。

炊飯容量10〜30合 質量(kg)13.7 間口W×奥行D×高さH(mm)502×429×410 定格電圧(V)200 TKG品番9-0691-0201 TKG品番(2017)6-0611-0201

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする