曜日別特売
MA3646BO キャンブロ 角型マデラ・ラミネートトレー キャンブロ 14690769

※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

キャンブロ 角型マデラ・ラミネートトレー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブラウンオーク
長辺(mm)460
内容量1個注文コード14690769品番MA3646BO
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

木の自然な風合いのラミネートトレー

ブラウンオーク短辺(mm)360長辺(mm)460内形寸法(幅W×奥行D)(mm)410×310TKG品番9-0849-1203耐熱温度(℃)100TKG品番(2017)6-0761-1203
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする