※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
キャンブロ
キャンブロ 角型マデラ・ラミネートトレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ダークオーク
ライトオーク
ブラウンオーク
ダークオーク
長辺(mm)
430
350
430
460
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14690787
品番
MA3343DO
参考基準価格(税別)
¥4,050
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
木の自然な風合いのラミネートトレー
色
ダークオーク
短辺(mm)
330
長辺(mm)
430
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
380×280
TKG品番
9-0849-1302
耐熱温度(℃)
100
TKG品番(2017)
6-0761-1302