曜日別特売
SF510 031 超硬パワーマックスドリル(ロング刃長)10D内部給油タイプ WIDIN 14692015

超硬パワーマックスドリル(ロング刃長)10D内部給油タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本直径(Φmm)3.1全長94注文コード14692015品番SF510 031
参考基準価格(税別)¥14,620販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

深穴加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。独自のダブルマージン形状により直進性に優れ、穴径精度、真直精度を高精度に仕上げ、安定した加工精度を実現します。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と深穴加工時やセミドライ加工で高速、高能率加工が可能です。

用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼材質超々微粒子全長94刃数2溝長46直径(Φmm)3.1先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜シャンク径4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする