※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

ハミルトンビーチ フードブレンダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14692065 品番 HBF1100S
参考基準価格(税別)¥553,000 販売価格(税込) ¥604,780
販売価格(税別)
549,800

ソース、スープ、ドレッシング、ピューレなど、レストランの仕込みから、病院、介護施設のミキサー食作りまで(耐熱温度:95℃)ご使用いただけます。
モーターの回転速度を自由に調整でき、仕上がり状態をより細かくコントロールすることができます。
オイルなどを少量づつ注ぎ入れることのできる、エマルション用フィルキャップを標準装備。
ステンレススチール製の頑丈な4枚刃刃で、食材を効率よくカットします。
過酷な業務用の使用条件に耐えうるよう、金属製のクラッチ。
金属同士がしっかりかみ合い、しっかりとモーターの動力を刃の回転に伝えます。

消費電力(W)1200 容量(L)4.0 材質(ボトル)ステンレス 質量(kg)11 間口W×奥行D×高さH(mm)226×378×481 定格電圧(V)単相100 回転数(回/分)(高速)12500、(低速)1100 TKG品番9-0654-0201 TKG品番(2017)6-0824-0201
注意
※キューブアイスはご使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする