‐ おりがみカップ シンメイ 14692853

※使用例

おりがみカップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
上径×下径×高さH(mm)125×85×110
内容量1パック(20枚)注文コード14692853品番
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

カップがトレーに早変わり!
電子レンジやオーブンで調理、再加熱できます。
マフィンなどのベーキングトレーとしても使用できます。

サイズ上径×下径×高さH(mm)125×85×110容量(mL)960トレー寸法(mm)約275耐熱温度(℃)180TKG品番9-0996-1302TKG品番(2017)6-0877-0902
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする