※使用例
シリコマート
シリコマート チョコレートモルド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
容量(mL)
1個あたり/3.5
1個あたり/約4~8
1個あたり/約7~9
1個あたり/約10
1個あたり/3.5
1個あたり/約5~10
1個あたり/6
1個あたり/7.5
1個あたり/7
TKG品番
9-1061-0901
9-1061-0501
9-1061-0601
9-1061-0801
9-1061-0901
9-1061-1301
9-1061-1401
9-1061-1601
9-1061-1701
9-1061-1801
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14693237
品番
SCG11
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
容量(mL)
1個あたり/3.5
種類
ダブレット
間口W×奥行D(mm)
105×215
仕上がり寸法(mm)
38×28×H4
TKG品番
9-1061-0901
仕様
洗浄機対応
品名・タイプ
フレキシブルモルド・天板型
耐熱温度(℃)
-60~+230
TKG品番(2017)
6-0937-0901