※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
キャンブロ
キャンブロの 厨房機器・設備・調理機械
キャンブロの 板金製品類・棚・ストッカー
キャンブロの 棚・シェルフ・ラック
610ベンチ型移動用エレメンツ4段セットプレミアム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
14694479
品番
EMU243678V4
参考基準価格(税別)
¥246,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
段数
4
幅(mm)
910
高さ(mm)
1980
奥行(mm)
610
キャスター
自在、ストッパー付EMCWB×4個
間口×高さ(mm)
910×1980
TKG品番
9-1182-0306
TKG品番(2017)
6-1053-0306