曜日別特売
CDM2BZ25-700 エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ25-7~) SMC 14695834

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ25-7~)

(1件のレビュー)
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ストローク(mm)700
クッションラバークッション
内容量1個注文コード14695834品番CDM2BZ25-700
参考基準価格(税別)¥13,260販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
700
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
ボスカット基本形
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~750
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
使用流体
空気
取付金具
ボスカット基本形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30443455
2016-09-29
用途: 真空包装機の修理部品
やくの麺業株式会社

敏速な対応でとても良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする