※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

酸素系漂白洗浄剤 ハイパワークリーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14696868 品番
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

プラスチック食器などの漂白、乳製品などのタンパク質やデンプン汚れに効果を発揮します。
浸け置きするだけで洗浄が簡単に出来るので、スプーン・ミルクピッチャーのような洗いにくい洗浄が大変楽になります。

用途食器類、調理用具類、せんい製品などの漂白洗剤 容量(kg)16 液性弱アルカリ性・無リン 使用量浸漬用:1Lのお湯(40〜80℃)に対して10g TKG品番9-1320-1601 TKG品番(2017)6-1180-1602

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他業務用厨房装置類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする