※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
Carlisle(カーライル)
Carlisle(カーライル)の 厨房機器・設備・調理機械
Carlisle(カーライル)の その他業務用厨房装置類
Carlisle(カーライル)の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
カーライル スウィベルデッキブラシ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
14697297
品番
3638831
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
回転式のヘッドで機器の下や狭い空間の洗浄ができます。
材質
ハードポリエステル毛
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D)(mm)
203×89
毛丈(mm)
25
耐熱温度(℃)
130
TKG品番
9-1370-0101
TKG品番(2017)
6-1228-0101